Eriks
BAHCO

BAHCO Gant VDE 500V 2820VG05

  • ERIKS:12143276
  • Fabricant:7314150121953
Image 1
2820VG05 (classe 00) pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 500 V c.a. et 750 V c.c. conformément à la norme IEC 60903, épaisseur matériau 0,5 mm
2820VG10 (classe 0) pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., épaisseur matériau 1,0 mm
En latex naturel pour assurer une prise anatomique, flexibilité et dextérité
Résiste à des températures comprises entre -40 et +90 ºC
Taille 10
Ajouter à la liste

55,81 €/ Unitéhors TVA

67,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Type
2820VG
Type
2820VG