Eriks
BAHCO

BAHCO Foret en métal laminée-roulée diametre 4.2 mm HSS longueur 75 mm longueur de coupe 43 mm DIN 338

  • ERIKS:23093499
  • Fabricant:7311518031930
Image 1
Type 441.
Foret â métaux HSS pour percer le bronze, le laiton, l’acier au carbone,
la fonte, l’acier allié et l’acier inoxydable. corps laminé. Selon la norme DIN 338 . De 1 â 14 mm
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Longueur de coupe
43 mm
Longueur totale
75 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Matériau
HSS