Eriks
BAHCO

BAHCO Foret en métal laminée-roulée diametre 3.3 mm HSS longueur 65 mm longueur de coupe 36 mm DIN 338

  • ERIKS:23093496
  • Fabricant:7311518031909
Image 1
Type 441.
Foret â métaux HSS pour percer le bronze, le laiton, l’acier au carbone,
la fonte, l’acier allié et l’acier inoxydable. corps laminé. Selon la norme DIN 338 . De 1 â 14 mm
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre
3.3 mm
Longueur de coupe
36 mm
Longueur totale
65 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Matériau
HSS