Eriks
BAHCO

BAHCO Foret à centrer, 4513 Série, HSS, 13 mm Dia.

  • ERIKS:14411696
  • Fabricant:7314150372102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

108,04 €/ Unitéhors TVA

130,73 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
4513
Type
Center drill
Diamètre
13 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
338
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Oui
Adapté à la pierre
Non
Poids
1.2 kg
Norme
DIN 338 N