Eriks
BAHCO

BAHCO Ensemble d’outils de frappe et de mesure, Fit&Go Série, Ensemble de 13, Acier

  • ERIKS:14234410
  • Fabricant:7314150286652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

234,60 €/ jeuhors TVA

283,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
Fit&Go
Type
Striking and Measuring Toolset
Exécution en kit
Pince-étau 1,armature de scie à métaux,chasse-goupille, 2 mm,chasse-goupille, 3 mm,chasse-goupille, 4 mm,chasse-goupille, 5 mm,chasse-goupille, 6 mm,marteau à panne ronde,marteau, 1000 mm,marteau, 300 mm,brosse métallique,ruban à mesurer, 25 mm, 5 m, aci
Matériau
Acier
Nombre total d'outils
13
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
4.25 kg
Hauteur
48 mm
Longueur
543 mm
Largeur
445 mm