38,33 €/ Unitéhors TVA
46,38 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | SL |
Type | Square Drive Socket Set |
Dimension raccord | 6.3 mm |
Matériau | Acier allié haute performance |
Revêtement du surface | Finition mate |
Nombre total d'outils | 25 |
Avec cliquet | Oui |
Nombre de clés à douille hexagonales | 12 |
Nombre de clés à douille Torx | 6 |
Longueur | 160 mm |
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 35 mm |
Exécution en kit | 12 pièces Douilles hexagonales 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm, Un cliquet compact 1/4", à déverrouillage rapide, 60 dents/angle d'action 6°, 125 mm, Deux embouts 1/4", PH2, Deux embouts hexagonaux : 5 et 6 mm, Six emb |
Poids | 235 g |