103,84 €/ Unitéhors TVA
125,65 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | S |
Type | Square Drive Socket Set |
Dimension raccord | 12.5 mm |
Matériau | Acier allié haute performance |
Nombre total d'outils | 24 |
Avec cliquet | Oui |
Nombre de clés à douille hexagonales | 18 |
Longueur | 375 mm |
Largeur | 215 mm |
Hauteur | 100 mm |
Exécution en kit | 18 pièces Douilles hexagonales 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 et 32 mm, Un cliquet 1/2", à déverrouillage rapide, 60 dents/angle d'action 6°, Deux rallonges 1/2", 5" et 10", Un cardan univ |
Emballage | Boîte en matière synthétique |
Poids | 4710 g |