Eriks
BAHCO

BAHCO Compositions de douilles S160 1/4" 16-pc

  • ERIKS:23063041
  • Fabricant:7314150104031
Image 1
Jeu de clés à douille 1/4" 16 pièces
Acier haute qualité fortement allié
Finition matte
ISO 1174
DIN 3120
Coffret : polyéthylène haute densité (HPDE - High Density Polyethylen)
Contenu :
12 clés à douille hexagonales 1/4" : 4 - 4,5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 cliquet 1/4" à desserrage rapide, 60 dents/angle d'action 6°
1 poignée transversale 1/4" de 100 mm/4"
1 rallonge 1/4" de 75 mm/3"
1 rallonge flexible 1/4" de 150 mm/6"
2 boîtes en plastique avec 3 compartiments de rangement
Ajouter à la liste

44,00 €/ Unitéhors TVA

53,24 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm
Nombre total d'outils
16
Poids
1060 g