Eriks
BAHCO

BAHCO Coffret outil. Bahco 59/S36BCR

  • ERIKS:14584900
  • Fabricant:7314150413232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,94 €/ Unitéhors TVA

64,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
59
Type
Bit Set
Nombre de bits total
27
Nombre de bits PH
4
Nombre de bits PZ
4
Nombre de bits Tor
7
Nombre de bits heagonals intérieur
8
Avec fiation par aimant
Oui
Exécution en kit
36 pièces : 1 porte-embout de tournevis à cliquet, 27 embouts 1/4", 6 douilles magnétiques à choc 1/4", 1 porte-embout magnétique 1/4" et 1 adaptateur de douille 1/4". 27 embouts : 4.5, 5.5, 6.5, PH0, PH1, PH2, PH3, PH2G, PZ0, PZ1, PZ
Longueur totale
43 mm
Avec cliquet de mèche
Oui
Avec poignée
Oui
Emballage
Coffret robuste
Hauteur
215 mm
Profondeur
43 mm
Largeur
135 mm
Poids
715 g