Eriks
BAHCO

BAHCO Coffret de cliquets à douilles et à tête poire, Fit&Go Série, Ensemble de 45

  • ERIKS:14236140
  • Fabricant:7314150285921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

290,16 €/ Unitéhors TVA

351,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
Fit&Go
Type
Socket and Pear Head Ratchet Set
Exécution en kit
1 x poignée en T coulissante, 1/4", 1 x poignée tournevis, 1/4", 2 x rallonge, 1/4", 1 x cardan universel, 1/4", 1 x adaptateur, F 1/4" vers M 3/8", 4 x clé mâle coudée hexagonale, finition nickelée, 13 x douille hexagonale
Nombre total d'outils
45
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
0.97 kg
Hauteur
38 mm
Longueur
445 mm
Largeur
181 mm