Eriks
BAHCO

BAHCO Coffret de cliquets à douille et à tête ronde, Fit&Go Série, Ensemble de 21

  • ERIKS:14236141
  • Fabricant:7314150285884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

196,27 €/ Unitéhors TVA

237,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
Fit&Go
Type
Socket and Round Head Ratchet Set
Exécution en kit
Barre d'extension, 1/2", 125 mm,barre d'extension, 1/2", 250 mm,adaptateur, F 1/2" vers M 3/8",joint universel 1/2",douille hexagonale 1/2" 10 mm,douille hexagonale 1/2" 11 mm,douille hexagonale 1/2" 12 mm,douille
Nombre total d'outils
21
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
3.07 kg
Hauteur
50 mm
Longueur
445 mm
Largeur
181 mm