Eriks
BAHCO

BAHCO Coffret de clés et de pinces, Fit&Go Série, Ensemble de 8

  • ERIKS:14236144
  • Fabricant:7314150286195
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

251,06 €/ Unitéhors TVA

303,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
Fit&Go
Type
Wrench and Pliers Set
Exécution en kit
Clé à molette centrale, 6",pince coupante latérale, 160 mm,pince à bec plat, 180 mm,pince à bec effilé,pince universelle, pince étau avec coupe-fil, 140 mm, pince étau avec coupe-fil, 300 mm,pince multiprise, 250 mm
Nombre total d'outils
8
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
2.59 kg
Hauteur
35 mm
Longueur
445 mm
Largeur
362 mm