Eriks
BAHCO

BAHCO Clé enjoliveur 1/2-19mm BWSS12P319

  • ERIKS:14099227
  • Fabricant:7314150203468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Douilles à chocs pour roues pour un accès plus facile
Protection plastique sur les parois de la douille pour ne pas endommager les jantes
Protection plastique à l'intérieur de la douille pour ne pas endommager les écrous
Longueur : 85 mm pour accès en profondeur
Conducteur : 1/2"
Finition phosphatée noire
Acier allié haute performance
Dureté : HRC 40-48
T: 23.5mm
D1: 28.3mm
D2: 29.8mm
L: 85mm
Poids: 235g
Ajouter à la liste

19,38 €/ Unitéhors TVA

23,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm