Eriks
BAHCO

BAHCO Clé dynamométrique, double échelle, tête à cliquet fixe 40-200 Nm 74WR-200

  • ERIKS:14843295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mécanisme durable avec plus de 100 000 cycles dans la norme de précision
Réglage rapide de l'échelle rendant l'ajustement moins difficile
Grande échelle double en Nm/ft.lb
Gamme de valeurs de couple allant de 10 à 400 Nm/7.5 à 300 ft. lb
Peut être utilisée dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse en inversant la connexion carrée du cliquet
Précise à ±3% de la valeur mesurée, mieux que les exigences de la norme ISO 6789-1 : 2017
Le système de clic active un signal tangible et audible
Les têtes de cliquet enfichables de 3/8" à 3/4" connecteurs carrés peuvent être utilisées dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse
Le centre de la poignée ou le point de force d'étalonnage est marqué sur la poignée
Bouton de verrouillage/déverrouillage avec anneau bleu à l'intérieur qui avertit l'utilisateur lorsque la clé est déverrouillée
Fournie dans un coffret de rangement carré semi-transparent
Toutes les clés sont fournies avec la déclaration de conformité du fabricant, traçable aux normes internationales
ISO 6789-2:2017
Fabriquée au RoyaumeUni
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Klikmoment venster 1/2 40-200NM

Klikmoment venster 1/2 40-200NM

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO