53,27 €/ Unitéhors TVA
64,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 1949Z |
Type | Double End Offset Flare Nut Wrench |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 1 x 1.1/8 in |
Type | Clé à écrou-raccord décalée double extrémité |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 255 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 290 g |