33,44 €/ Unitéhors TVA
40,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 1949M |
Type | Double End Offset Flare Nut Wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 17 x 19 mm |
Type | Clé à écrou-raccord décalée double extrémité |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 210 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 145 g |