23,86 €/ Unitéhors TVA
28,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 1949M |
Type | Double End Offset Flare Nut Wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 12 x 13 mm |
Type | Clé à écrou-raccord décalée double extrémité |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 170 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 95 g |