152,50 €/ Unitéhors TVA
184,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | NS010 |
Type | Double End Flat Ring Wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 27 x 30 mm |
Type | Clé à œil plate double |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 280 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Bronze d'aluminium |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 340 g |