Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à œil double coudée, 2Z Série, Acier allié haute performance, 325.8 mm LG, 15/16 x 1" WD

  • ERIKS:23067981
  • Fabricant:7314151001810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

28,99 €/ Unitéhors TVA

35,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
2Z
Type
Offset Double Ring End Wrench
Modèle
Inch
Ouverture de clé
15/16 x 1 in
Type
Clé à œil double coudée
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Non
Longueur
325.8 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
A double isolation 1000V
Non
Poids
470 g