17,52 €/ Unitéhors TVA
21,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 2Z |
Type | Offset Double Ring End Wrench |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 9/16 x 5/8 in |
Type | Clé à œil double coudée |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 225.8 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 170 g |