119,53 €/ Unitéhors TVA
144,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 310M |
Type | Offset Ring End Heavy Duty Wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 60 mm |
Type | Clé à œil déportée pour usage intensif |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 345 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 2340 g |