28,26 €/ Unitéhors TVA
34,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 2MV |
Type | Insulated Offset Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 6 mm |
Type | Clé à œil décalée isolée |
Coudé | 5 ° |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 140 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
A double isolation 1000V | Oui |
Poids | 50 g |