Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à molette 8075 18" Moersleutel tbv werken op hoogte

  • ERIKS:13537306
  • Fabricant:7314150307500
Image 1
  • Mâchoires non réversibles
  • Tête étroite
  • Type de poignée série 80
  • Acier de qualité fortement allié, forgé en une seule pièce
  • Finition chromée ou phosphatée au choix
  • Selon les meilleures pratiques DROPS
  • Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 et BS 6333
  • Convient au travail en hauteur
  • Attache rapide en acier inoxydable fixée en permanence pour une bonne position ergonomique et une fonctionnalité totale
  • Plaque de couleur avec le poids maximum pour l'assortir à la longe de sécurité
  • La tête combine un design étroit pour un meilleur accès et une résistance pour de meilleures performances.
  • Mâchoires non réversibles pour éviter les chutes
  • Échelle laser en mm pour un préréglage et des mesures précises
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO