Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à frapper polygonale, 7444SG-M Série, Acier spécial, 520 mm LG, 140 mm WD

  • ERIKS:23069504
  • Fabricant:7314151830090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé polygonale à frapper, DIN 7444.
Finition : acier gris forgé.
Matière : ACIER SPÉCIAL.
Avec une extrémité d'impact courte et compacte pour des charges très lourdes sur les chantiers navals et les chemins de fer, dans l'industrie lourde, etc.
Ajouter à la liste

1 453,49 €/ Unitéhors TVA

1 758,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
7444SG-M
Type
Ring End Slogging Wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
140 mm
Longueur
520 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier spécial
Poids
12500 g