Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à frapper polygonale, 7444SG-M Série, Acier spécial, 390 mm LG, 90 mm WD

  • ERIKS:23069488
  • Fabricant:7314151829995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé polygonale à frapper, DIN 7444.
Finition : acier gris forgé.
Matière : ACIER SPÉCIAL.
Avec une extrémité d'impact courte et compacte pour des charges très lourdes sur les chantiers navals et les chemins de fer, dans l'industrie lourde, etc.
Ajouter à la liste

322,80 €/ Unitéhors TVA

390,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
7444SG-M
Type
Ring End Slogging Wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
90 mm
Longueur
390 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier spécial
Poids
5000 g