Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à frapper polygonale, 7444SG-M Série, Acier spécial, 330 mm LG, 75 mm WD

  • ERIKS:23069485
  • Fabricant:7314151829964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé polygonale à frapper, DIN 7444.
Finition : acier gris forgé.
Matière : ACIER SPÉCIAL.
Avec une extrémité d'impact courte et compacte pour des charges très lourdes sur les chantiers navals et les chemins de fer, dans l'industrie lourde, etc.
Ajouter à la liste

138,56 €/ Unitéhors TVA

167,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
7444SG-M
Type
Ring End Slogging Wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
75 mm
Longueur
330 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier spécial
Poids
2600 g