463,49 €/ Unitéhors TVA
560,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 894M |
Type | Single Open End Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 120 mm |
Longueur | 1000 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié |
Poids | 7300 g |
Norme | DIN 894 |
Ouverture de la clé petite | 120 mm |
Epaisseur | 28 |