Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à fourche isolée, 6MV Série, 6 mm taille, Acier allié haute performance, 92 mm LG

  • ERIKS:12143462
  • Fabricant:7314150120833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,82 €/ Unitéhors TVA

26,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
6MV
Type
Insulated Open End Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
6 mm
Longueur
92 mm
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
25 g
Norme
ISO 691
Ouverture de la clé petite
6 mm
Epaisseur
3.7