32,46 €/ Unitéhors TVA
39,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 6MV |
Type | Insulated Open End Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 21 mm |
Longueur | 184 mm |
Approuvé VDE | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
Poids | 205 g |
Norme | ISO 691 |
Ouverture de la clé petite | 21 mm |
Epaisseur | 7.5 |