Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à fourche isolée, 6MV Série, 13 mm taille, Acier allié haute performance, 135 mm LG

  • ERIKS:12143447
  • Fabricant:7314150120901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,92 €/ Unitéhors TVA

31,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
6MV
Type
Insulated Open End Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
13 mm
Longueur
135 mm
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
75 g
Norme
ISO 691
Ouverture de la clé petite
31 mm
Epaisseur
5.5