Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à fourche isolée, 6MV Série, 10 mm taille, Acier allié haute performance, 108 mm LG

  • ERIKS:12143444
  • Fabricant:7314150120871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,33 €/ Unitéhors TVA

27,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
6MV
Type
Insulated Open End Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
108 mm
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
55 g
Norme
ISO 691
Ouverture de la clé petite
10 mm
Epaisseur
5