123,58 €/ Unitéhors TVA
149,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | NS006 |
Type | Double Open End Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 245 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Bronze d'aluminium |
Poids | 440 g |
Norme | DIN 895 |
Ouverture de la clé petite | 26 mm |
Ouverture de la clé grande | 29 mm |
Epaisseur | 12.7 |