10,93 €/ Unitéhors TVA
13,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | Lilliput |
Type | Double Open End Wrench |
Modèle | Inch |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 105 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
Poids | 19 g |
Epaisseur | 4 |
Ouverture de la clé petite | 3/8 in |
Ouverture de la clé grande | 3/8 in |