20,20 €/ Unitéhors TVA
24,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 895M |
Type | Double Open End Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 307 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié |
Poids | 530 g |
Norme | DIN 895 |
Ouverture de la clé petite | 32 mm |
Ouverture de la clé grande | 36 mm |
Epaisseur | 13 |