14,70 €/ Unitéhors TVA
17,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 895M |
Type | Double Open End Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 270 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié |
Poids | 385 g |
Norme | DIN 895 |
Ouverture de la clé petite | 27 mm |
Ouverture de la clé grande | 32 mm |
Epaisseur | 12 |