Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à fourche double, 6Z Série, 15/16" Petite taille, 1" Grande taille, Acier allié haute performance, 260 mm LG

  • ERIKS:23070184
  • Fabricant:7314151832636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
6Z
Type
Double Open End Wrench
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
260 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
293 g
Norme
ISO 691
Epaisseur
7.8
Ouverture de la clé petite
15/16 in
Ouverture de la clé grande
1 in