Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à fourche double, 6Z Série, 1" Petite taille, 1.1/8" Grande taille, Acier allié haute performance, 280 mm LG

  • ERIKS:23070149
  • Fabricant:7314151832674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,65 €/ Unitéhors TVA

20,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
6Z
Type
Double Open End Wrench
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
280 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
366 g
Norme
ISO 691
Epaisseur
8.4
Ouverture de la clé petite
1 in
Ouverture de la clé grande
1.1/8 in