Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à fourche double, 6M Série, 4 mm Petite taille, 5 mm Grande taille, Acier allié haute performance, 105 mm LG, SB6M-4-5

  • ERIKS:23929797
  • Fabricant:7314150106042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
6M
Type
Double Open End Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
105 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
15 g
Norme
ISO 691
Ouverture de la clé petite
4 mm
Ouverture de la clé grande
5 mm
Epaisseur
3.2