Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à fourche double, 6M Série, 30 mm Petite taille, 36 mm Grande taille, Acier allié haute performance, 325 mm LG

  • ERIKS:23070166
  • Fabricant:7314151832407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,25 €/ Unitéhors TVA

35,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
6M
Type
Double Open End Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
325 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
714 g
Norme
ISO 691
Ouverture de la clé petite
30 mm
Ouverture de la clé grande
36 mm
Epaisseur
11