12,62 €/ Unitéhors TVA
15,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 6M |
Type | Double Open End Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 225 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
Poids | 188 g |
Norme | ISO 691 |
Ouverture de la clé petite | 20 mm |
Ouverture de la clé grande | 22 mm |
Epaisseur | 7.3 |