Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à fourche double, 6M Série, 12 mm Petite taille, 14 mm Grande taille, Acier allié haute performance, 168 mm LG

  • ERIKS:23070155
  • Fabricant:7314151832148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
6M
Type
Double Open End Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
168 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
73 g
Norme
ISO 691
Ouverture de la clé petite
12 mm
Ouverture de la clé grande
14 mm
Epaisseur
5.8