6,18 €/ Unitéhors TVA
7,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 6M |
Type | Double Open End Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 168 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
Poids | 73 g |
Norme | ISO 691 |
Ouverture de la clé petite | 12 mm |
Ouverture de la clé grande | 13 mm |
Epaisseur | 5.8 |