81,85 €/ Unitéhors TVA
99,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 43 |
Type | Adjustable Pin Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 250 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
Poids | 375 g |
Norme | DIN 547 |
Ouverture de la clé petite | 22 mm |
Ouverture de la clé grande | 100 mm |
Epaisseur | 250 |