59,16 €/ Unitéhors TVA
71,58 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 43 |
Type | Adjustable Pin Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 160 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
Poids | 190 g |
Norme | DIN 547 |
Ouverture de la clé petite | 10 mm |
Ouverture de la clé grande | 50 mm |
Epaisseur | 160 |