35,47 €/ Unitéhors TVA
42,92 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 4106 |
Type | Adjustable Hook Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 205 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
Poids | 103 g |
Ouverture de la clé petite | 32 mm |
Ouverture de la clé grande | 75 mm |