Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à ergot à broche réglable, 40B Série, 50 mm Petite taille, 120 mm Grande taille, Acier allié haute performance, 295 mm LG

  • ERIKS:11872188
  • Fabricant:7314153011862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

43,69 €/ Unitéhors TVA

52,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
40B
Type
Adjustable Pin Hook Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Longueur
295 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
205 g
Norme
DIN 547
Ouverture de la clé petite
50 mm
Ouverture de la clé grande
120 mm
Epaisseur
5.9