Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à ergot à broche réglable, 40B Série, 32 mm Petite taille, 75 mm Grande taille, Acier allié haute performance, 205 mm LG

  • ERIKS:11872189
  • Fabricant:7314153011855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

34,57 €/ Unitéhors TVA

41,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
40B
Type
Adjustable Pin Hook Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Longueur
205 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
103 g
Norme
DIN 547
Ouverture de la clé petite
32 mm
Ouverture de la clé grande
75 mm
Epaisseur
5