Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 40B |
Type | Adjustable Pin Hook Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 460 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
Poids | 1200 g |
Norme | DIN 547 |
Ouverture de la clé petite | 165 mm |
Ouverture de la clé grande | 230 mm |
Epaisseur | 10 |