Eriks
BAHCO

BAHCO Clé à ergot à broche réglable, 40B Série, 115 mm Petite taille, 165 mm Grande taille, Acier allié haute performance, 310 mm LG

  • ERIKS:11872191
  • Fabricant:7314153011879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

61,98 €/ Unitéhors TVA

75,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Série
40B
Type
Adjustable Pin Hook Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Longueur
310 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié haute performance
Poids
364 g
Norme
DIN 547
Ouverture de la clé petite
115 mm
Ouverture de la clé grande
165 mm
Epaisseur
8