53,08 €/ Unitéhors TVA
64,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BAHCO |
Série | 1320RZ |
Type | Ratcheting Ring Wrench |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 1/2 x 9/16 in |
Type | Clé à cliquet à œil |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 170 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié haute performance |
A double isolation 1000V | Non |
Poids | 80 g |